Startseite

GEWISS - GEWGW10631 SPIA SPORGENTE - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10631

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10631 SPIA SPORGENTE - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP41

  • Fassung - ohne

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564259041

Artikelnummer

GEWGW10631

Herstellernummer

GW10631

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Fassung:

ohne

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.8 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.