Startseite

GEWISS - GEWGW10623AB SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - ROSSO - 1 MODULO - BIANCO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART - GW10623AB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10623AB SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - ROSSO - 1 MODULO - BIANCO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP41

  • Fassung - ohne

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 24 ST

EAN

8034035071621

Artikelnummer

GEWGW10623AB

Herstellernummer

GW10623AB

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Fassung:

ohne

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Modulträger

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.6 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

48 mm

CHORUSMART - serie civile Gamma antibatterica Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all?utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove puliziae igiene sono imprescindibili. L?efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d?argento, e in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell?arco delle 24 ore ed e stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli). ).