Startseite

GEWISS - GEWGW10621 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - OPALE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10621

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10621 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - OPALE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Nennspannung - 230 V

  • Fassung - ohne

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564259607

Artikelnummer

GEWGW10621

Herstellernummer

GW10621

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Nennspannung:

230 V

Fassung:

ohne

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.6 W

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.