Startseite

GEWISS - GEWGW10611 SUONERIA A TRE TONALITA’ E 3 INGRESSI INDIPENDENTI - 12V ac/dc 6VA 80 dBA 1 METRO - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10611

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10611 SUONERIA A TRE TONALITA’ E 3 INGRESSI INDIPENDENTI - 12V ac/dc 6VA 80 dBA 1 METRO - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8011564260894

Artikelnummer

GEWGW10611

Herstellernummer

GW10611

Hersteller

GEW

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.