GEWISS - GEWGW10607 RONZATORE - 230V ac 50 Hz 8VA 70 dBA 1 METRO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Lautstärke - 70 dB
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564604308
Artikelnummer
GEWGW10607
Herstellernummer
GW10607
Hersteller
GEW
Nennspannung:
230 V
Lautstärke:
70 dB
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Tonart:
Dauerton
Stromaufnahme:
0.035 A
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
nein
Intensità sonora regolabile.Con un unico apparecchio è possibile combinare le funzioni di chiamata esterna, interna e allarme.