GEWISS - GEWGW10592 RIVEL.DI MOVIM.INFRAROSSI 2M BIANCO - GW10592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Geräteeinbaukanal
Betriebsartenschalter - nein
Max. Einschaltdauer - 10 min
Erfassungswinkel horizontal - 105...105 °
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8011564262324
Artikelnummer
GEWGW10592
Herstellernummer
GW10592
Hersteller
GEW
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Einschaltdauer:
10 min
Erfassungswinkel horizontal:
105...105 °
Vernetzbar:
nein
Max. Reichweite frontal:
10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
weiß
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Treppenhausüberwachung:
ja
Tierschneise:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Min. Einschaltdauer:
15 s


