GEWISS - GEWGW10572AAB REGOLATORE ELETTRONICO UNIVERSALE - A PULSANTE - 230V ac 50/60Hz - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART - GW10572AAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Tipptaster
Lastart - universal
Zusammenstellung - Basiselement
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Packung
12 ST
EAN
8034035071607
Artikelnummer
GEWGW10572AAB
Herstellernummer
GW10572AAB
Hersteller
GEW
Bedienungsart:
Tipptaster
Lastart:
universal
Zusammenstellung:
Basiselement
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Farbe:
weiß
Anzahl der Einheiten:
1
Nebenstelleneingang:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Nennleistung ohmsche Last:
40...300 W
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Max. Schaltleistung LED:
150 W
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Anschlussart:
Schraubklemme
Frequenz:
50...60 Hz
Steuerspannung:
0...0 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Nennleistung induktive Last:
40...300 VA
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
52 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
5 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
47 mm
Aderquerschnitt:
0...4 mm²
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm


