GEWISS - GEWGW10542 TASTO INTERCAMB.CON ETICHETTA BIANCO - GW10542

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Textfeld
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
48 ST
Produktserien
EAN
8011564260474
Artikelnummer
GEWGW10542
Herstellernummer
GW10542
Hersteller
GEW
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Textfeld
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41


