Startseite

GEWISS - GEWGW10468 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - CURVA C - 1P+N 16A 230Vac - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10468

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10468 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - CURVA C - 1P+N 16A 230Vac - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564262706

Artikelnummer

GEWGW10468

Herstellernummer

GW10468

Hersteller

GEW

I dispositivi modulari Chorus, disponibili in tre colorazioni e in diverse dimensioni, offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche. Il risultato è una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Bianco lucido, luminoso e versatile, non si impolvera. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da ½, 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. I dispositivi a 2 e 3 moduli assicurano un azionamento più confortevole e una più rapida localizzazione del punto di comando mentre il ½ modulo, offerto solo da Chorus, permette di sfruttare al meglio una superficie ridotta. Modularità: i supporti del sistema Chorus sono in grado di rispondere ad ogni esigenza funzionale: l?ampia modularità (2, 3, 4, 6, 4+4, 6+6 moduli) garantisce la massima libertà installativa dei frutti, sia in termini di numero che in termini di tipologia Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto più semplici e rapidele operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.