Startseite

GEWISS - GEWGW10458 PRESA AUDIO VIDEO - DIFFUSIONE SONORA - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO -CHORUSMART - GW10458

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10458 PRESA AUDIO VIDEO - DIFFUSIONE SONORA - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO -CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Mit Staubschutz - nein

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564719200

Artikelnummer

GEWGW10458

Herstellernummer

GW10458

Hersteller

GEW

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

kleben

CONNETTORE DIFFUSIONE SONORA - 1 MODULO - BIANCO -CHORUS