Startseite

GEWISS - GEWGW10453 PRESA AUDIO VIDEO - RCA DOPPIO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10453

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10453 PRESA AUDIO VIDEO - RCA DOPPIO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Tragring - nein

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564259522

Artikelnummer

GEWGW10453

Herstellernummer

GW10453

Hersteller

GEW

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.