GEWISS - GEWGW10447 ALIMENTATORE USB - TIPO A+A - 3A - BIANCO LUCIDO - 1 MODULO - CHORUSMART - GW10447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Anzahl der USB-A-Ports - 2
Anzahl der USB-C Ports - 0
Betriebsspannung - 100...100 V
Frequenz - 50...50 Hz
Packung
10 ST
EAN
8034035088605
Artikelnummer
GEWGW10447
Herstellernummer
GW10447
Hersteller
GEW
Ausführung:
Buchse
Anzahl der USB-A-Ports:
2
Anzahl der USB-C Ports:
0
Betriebsspannung:
100...100 V
Frequenz:
50...50 Hz
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Ausgangsspannung:
5...5 V
Leistungsaufnahme:
15 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
45.9 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein


