Startseite

GEWISS - GEWGW10401AB PRESA TELEFONICA STANDARD INTERNAZIONALE - RJ11 TOOLLESS - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART - GW10401AB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10401AB PRESA TELEFONICA STANDARD INTERNAZIONALE - RJ11 TOOLLESS - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 24 ST

EAN

8034035071553

Artikelnummer

GEWGW10401AB

Herstellernummer

GW10401AB

Hersteller

GEW

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

9003

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Designfähig:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

38 mm

Gerätetiefe:

44 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

CHORUSMART - serie civile Gamma antibatterica Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all?utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove puliziae igiene sono imprescindibili. L?efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d?argento, e in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell?arco delle 24 ore ed e stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli). ).