GEWISS - GEWGW10383 PRESA TV-SAT - DIRETTA - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10383

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB
Geeignet für Kabelmodem - nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0.8 dB
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564294950
Artikelnummer
GEWGW10383
Herstellernummer
GW10383
Hersteller
GEW
Ausführung:
Enddose
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.8 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1.5 dB
Fernspeisetauglich:
nein
TV-Frequenzband:
2400...2400 MHz


