Startseite

GEWISS - GEWGW10377 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - DIRETTA - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10377

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10377 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - DIRETTA - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564823730

Artikelnummer

GEWGW10377

Herstellernummer

GW10377

Hersteller

GEW

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.5 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

ohne

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0.8 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

0 dB

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.