GEWISS - GEWGW10361AB PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - DIRETTA - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART - GW10361AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Enddose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
48 ST
Produktserien
EAN
8034035071539
Artikelnummer
GEWGW10361AB
Herstellernummer
GW10361AB
Hersteller
GEW
Ausführung:
Enddose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.8 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1.5 dB
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
ja
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
31.5 mm
Ausführung der Steckdose:
TV
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A


