GEWISS - GEWGW10331AB PRESA PER RASOIO STANDARD EUROAMERICANO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO - 230V ac - 50/60 Hz - 3 MODULI - BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART - GW10331AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Nennspannung niedriger Wert - 120 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8034035071515
Artikelnummer
GEWGW10331AB
Herstellernummer
GW10331AB
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Nennspannung niedriger Wert:
120 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
66 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
44 mm
Halogenfrei:
nein
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
60 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
55 mm
Bemessungsleistung:
20 VA