Startseite

GEWISS - GEWGW10322 PRESA INTERBLOCCATA - 2P+T 16A - P40 - CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 1P+N 16A - 230V ac - 4 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10322

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10322 PRESA INTERBLOCCATA - 2P+T 16A - P40 - CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 1P+N 16A - 230V ac - 4 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - sonstige

  • Ausführung der Steckdose - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Montagerichtung - horizontal

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564262492

Artikelnummer

GEWGW10322

Herstellernummer

GW10322

Hersteller

GEW

Ausführung des Schalters:

sonstige

Ausführung der Steckdose:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen:

1

Montageart:

Unterputz

Montagerichtung:

horizontal

Mit Beleuchtung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Nennspannung:

230 V

Nennstrom Steckdose:

16 A

Überspannungsschutz:

ja

Fehlerstromschutz:

ja

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.