GEWISS - GEWGW10296 PRESA STANDARD BRITANNICO 250V ac - 2P+T 13A - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - British Standard
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montageart - Modulträger
Nennstrom - 13 A
Packung
48 ST
Produktserien
EAN
8011564257986
Artikelnummer
GEWGW10296
Herstellernummer
GW10296
Hersteller
GEW
Ausführung:
British Standard
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montageart:
Modulträger
Nennstrom:
13 A
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
ja
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm


