GEWISS - GEWGW10233 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 1 MODULO - ARANCIO - CHORUSMART - GW10233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - orange
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564264878
Artikelnummer
GEWGW10233
Herstellernummer
GW10233
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
orange
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Presa Standard italiana per linee dedicate, modello presa P11-P17, 250 V AC , 2P+T 16 A bivalente,1 modulo di colore arancio - Chorus


