GEWISS - GEWGW10195 COPRIFORO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Blende
Farbe - weiß
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564901902
Artikelnummer
GEWGW10195
Herstellernummer
GW10195
Hersteller
GEW
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Blende
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein


