Startseite

GEWISS - GEWGW10171F PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO - NA 16A - NEUTRO - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10171F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10171F PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO - NA 16A - NEUTRO - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Tast-/Tipptaster

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564258600

Artikelnummer

GEWGW10171F

Herstellernummer

GW10171F

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Tast-/Tipptaster

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

2

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Gerätetiefe:

30 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Pulsante unipolare 250Vac - morsetti cablaggio rapido - NA 16A - gnerico - 2 moduli - bianco - chorus.