Startseite

GEWISS - GEWGW10133 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10133

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10133 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564605299

Artikelnummer

GEWGW10133

Herstellernummer

GW10133

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbauinstallation

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Pulsanti 1 polo normalmente aperto (NA), 250V AC, 16A illuminabile • Numero moduli Chorus: 1