Startseite

GEWISS - GEWGW10101 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10101

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10101 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Kreuzschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564259942

Artikelnummer

GEWGW10101

Herstellernummer

GW10101

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Kreuzschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Invertitore unipolare 250V AC - 16 AX - Generico - 2 moduli - bianco