Startseite

GEWISS - GEWGW10072F DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO - 16AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10072F

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10072F DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO - 16AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564257399

Artikelnummer

GEWGW10072F

Herstellernummer

GW10072F

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Einbauinstallation

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Steckklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

44 mm

Einbautiefe:

20 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

30 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.