GEWISS - GEWGW10071 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564257368
Artikelnummer
GEWGW10071
Herstellernummer
GW10071
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Deviatore unipolare 250V AC - 16 AX - Generico - 2 moduli - bianco