GEWISS - GEWGW10061 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - NEUTRO - 1/2 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564261013
Artikelnummer
GEWGW10061
Herstellernummer
GW10061
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Deviatore unipolare 250V AC - 10 AX - Generico - 1/2 modulo - bianco