Startseite

GEWISS - GEWGW10051AB DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - TASTO NEUTRO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART - GW10051AB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10051AB DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - TASTO NEUTRO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 96 ST

EAN

8034035070778

Artikelnummer

GEWGW10051AB

Herstellernummer

GW10051AB

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

nicht verfügbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

20 mm

Gerätehöhe:

44 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

CHORUSMART - serie civile Gamma antibatterica Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all?utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove puliziae igiene sono imprescindibili. L?efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d?argento, e in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell?arco delle 24 ore ed e stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli). ).