GEWISS - GEWGW10034F INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO - 16AX - NEUTRO - SIMBOLO 0/1 - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10034F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Einbauinstallation
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564258792
Artikelnummer
GEWGW10034F
Herstellernummer
GW10034F
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Einbauinstallation
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Steckklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
44 mm
Einbautiefe:
20 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
30 mm


