Startseite

GEWISS - GEWGW10007 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac PER IMPIEGHI GRAVOSI - 25AX - NEUTRO - SIMBOLO 0/1 - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10007

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10007 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac PER IMPIEGHI GRAVOSI - 25AX - NEUTRO - SIMBOLO 0/1 - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564260092

Artikelnummer

GEWGW10007

Herstellernummer

GW10007

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

25 A

Nennspannung:

250 V

Interruttore bipolare 250V AC per impieghi gravosi (es. batterie di lampade fluorescenti) o utilizzatori fissi ad elevato assorbimento (es. forni, condizionatori, boiler, ecc) - 25 AX - 1 modulo - bianco - simbolo 0/I