Startseite

GEWISS - GEWDX59740 SETTO SEPARATORE - PER POZZETTI 300X300X300 - DX59740

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX59740 SETTO SEPARATORE - PER POZZETTI 300X300X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564131224

Artikelnummer

GEWDX59740

Herstellernummer

DX59740

Hersteller

GEW

Serie PZ - Sistemi di pozzetti - La gamma di pozzetti PZ, disponibile in 5 taglie, è ideale per derivazioni e come rompitratta in impianti elettrici o per telecomunicazioni. Sono dotati di pretranciature per ingresso di cavidotti e fondi sfondabili utilianche in caso di necessità di sovrapposizione. La realizzazione in termoplastico, la pretranciatura di fori e fondi e la possibilità di sovrapposizione, rendono la serie PZ una valida alternativa ai classici pozzetti in cemento, garantendo nel contempoun'ottima resistenza e prestazioni inalterate nel tempo.