Startseite

GEWISS - GEWDX51308 TASSELLO DI FISSAGGIO PER COLLARE Ø 8 MM - HALOGEN FREE - GRIGIO RAL7035 - DX51308

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX51308 TASSELLO DI FISSAGGIO PER COLLARE Ø 8 MM - HALOGEN FREE - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 7

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindelänge - 6.3 mm

  • Gehärtet - nein

Packung

  • 600 ST

EAN

8018678010131

Artikelnummer

GEWDX51308

Herstellernummer

DX51308

Hersteller

GEW

Werkstoff:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

7

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindelänge:

6.3 mm

Gehärtet:

nein

Schaftlänge:

33.3 mm

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.