GEWISS - GEWDX51263 COLLARE DI FISSAGGIO IN TECNOPOLIMERO - NON RIAPRIBILE - PER TUBI DIAMETRO 32-63MM - HALOGEN FREE - GRIGIO RAL7035 - DX51263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564500211
Artikelnummer
GEWDX51263
Herstellernummer
DX51263
Hersteller
GEW
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.