GEWISS - GEWDX43350 RACCORDO TUBO-GUAINA MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL7035 - DX43350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Außengewinde - nein
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gesamtlänge - 81.8 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018678035714
Artikelnummer
GEWDX43350
Herstellernummer
DX43350
Hersteller
GEW
Mit Außengewinde:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gesamtlänge:
81.8 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein
Außendurchmesser:
60 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Anschluss 1:
Verschraubung
Anschluss 2:
Verschraubung



