Startseite

GEWISS - GEWDX43232 RACCORDO TUBO-SCATOLA MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL7035 - DX43232

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX43232 RACCORDO TUBO-SCATOLA MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018678035424

Artikelnummer

GEWDX43232

Herstellernummer

DX43232

Hersteller

GEW

Un sistema completo di accessori e complementi per l’installazione elettrica.La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie di prodotto,consentono la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.