GEWISS - GEWDX40163 CURVA A RAGGIO STRETTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 63MM - GRIGIO RAL7035 - DX40163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018678029218
Artikelnummer
GEWDX40163
Herstellernummer
DX40163
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
63 mm
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein



