GEWISS - GEWDX30025 GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035 - DX30025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 30.6 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 25 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
Produktserien
EAN
8018678004017
Artikelnummer
GEWDX30025
Herstellernummer
DX30025
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
30.6 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
25 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Betriebstemperatur:
5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
RAL-Nummer:
7035
Unterflurinstallation (Estrich):
ja


