GEWISS - GEWDX15025X TUBO PIEGHEVOLE MEDIO COESTRUSO FK XTREME - DIAMETRO 25MM - NERO - DX15025X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 25 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 18.3 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
75 M
EAN
8034035429125
Artikelnummer
GEWDX15025X
Herstellernummer
DX15025X
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
18.3 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Installation im Freien:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
nein
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
nein
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein


