Startseite

GEWISS - GEWDX15025R TUBO PIEGHEVOLE MEDIO FK15 - DIAMETRO 25MM - SENZA TIRACAVO - NERO - DX15025R

KopierenKopieren
GEWISS - GEWDX15025R TUBO PIEGHEVOLE MEDIO FK15 - DIAMETRO 25MM - SENZA TIRACAVO - NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - schwarz

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 75 M

EAN

8034035440571

Artikelnummer

GEWDX15025R

Herstellernummer

DX15025R

Hersteller

GEW

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

schwarz

Biegeverhalten:

biegsam

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Installation im Freien:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet zur Installation auf Holz:

nein

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggioesterno.