GEWISS - GEWDX15020X TUBO PIEGHEVOLE MEDIO COESTRUSO FK XTREME - DIAMETRO 20MM - NERO - DX15020X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 14.1 mm
Biegeverhalten - biegsam
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
100 M
EAN
8034035429101
Artikelnummer
GEWDX15020X
Herstellernummer
DX15020X
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
14.1 mm
Biegeverhalten:
biegsam
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Installation im Freien:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
nein
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
nein
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein


