Startseite

GEL SPA - GE110507710 ZEROCAL+ PLANT 3/4

KopierenKopieren
GEL SPA - GE110507710 ZEROCAL+ PLANT 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8018244302127

Artikelnummer

GE110507710

Herstellernummer

10507710

Hersteller

GE1

ZEROCAL + 3/4"DIMA - PLANTZerocal+ PLANTDosatori proporzionali anticalcare per impianti idrici con ricarica liquidaZerocal+ PLANT non necessita di alimentazione elettrica ed è dotato di segnalatore acustico e visivo che avvisa quando è ora di effettuare la ricarica del prodotto liquido anticalcare (led giallo) e quando è ora di sostituire le batterie (led rosso).I nuovi attacchi da 3⁄4” in ottone permettono l’installazione del dosatore sulla maggior parte degli impianti dove esso può essere montato. Pertanto gli attacchi da 3⁄4”, associati al serbatoio da 1300 ml che garantisce una lunga autonomia e al sensore acustico-visivo, rendono il dosatore unico nel suo genere e facilmente installabile.La forma ergonomica e gli attacchi orientabili permettono l’installazione facile e veloce anche in spazi ristretti.La confezione comprende una ricarica di Zerocal+ DOSE. Materiale pompa e serbatoio in POM/PE.Per ricaricare il prodotto anticalcare non è necessario chiudere l'acqua; semplicemente svitare il serbatoio, versarvi Zerocal+ DOSE e riavvitare il serbatoio.