Startseite

GEFRAN SPA - GEFTTER601 TC SPECIALE TTER601 JI-170-100

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFTTER601 TC SPECIALE TTER601 JI-170-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076828614

Artikelnummer

GEFTTER601

Herstellernummer

TTER601

Hersteller

GEF

Sensori di deformazione e forza | TC | Sensori di forza - Cella di carico a dimensioni standard | Caratteristiche Principali: Gamme di misura: da 100 a 20.000 KgPrecisione: 0,2%Interamente in acciaio inoxResistente alla corrosioneSegnale di calibrazione generato internamenteClasse di protezione: IP67 (norme DIN 40050) | Panoramica: Le celle di carico serie TC sono trasduttori estensimetrici utilizzabili in applicazioni statiche e dinamiche per rilevare carichi in trazione o compressione con elevata precisione come pesatura industriale, prove di laboratorio, automazione etc.Sono costruite per lavorazione meccanica dal pieno in cui l?elemento di reazione primaria, i vincoli e la custodia sono privi di saldature, permettendo dimensioni ridotte ed elevato grado di protezione.La configurazione del ponte di misura con 8 estensimetri consente di ridurre l?errore per un?imperfetta applicazione del carico.Applicazioni con celle in parallelo sono silos, tramoggie, grandi piattaforme di pesatura e con opportuni accessori, carichi sospesi.Interamente in acciaio inox possono essere impiegate in ambienti ostili quali industria chimica o petrolifera.