GEFRAN SPA - GEFF083574 Rele statico monofase, fino a 120A con dissipatore integrato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Nullpunktschaltend - ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51 - 40 A
Packung
1 ST
EAN
2000001530672
Artikelnummer
GEFF083574
Herstellernummer
F083574
Hersteller
GEF
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausführung:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
138 mm