Startseite

GEFRAN SPA - GEFF077565 WRA-A-A-0500-E-1 0000XXXXS00M0XX - F077565

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktionsprinzip - magnetostriktiv

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 19...28 V

  • Länge - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003074457

Artikelnummer

GEFF077565

Herstellernummer

F077565

Hersteller

GEF

Funktionsprinzip:

magnetostriktiv

Spannungsart:

DC

Bemessungsbetriebsspannung:

19...28 V

Länge:

0 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto, a tecnologia magnetostrittiva HYPERWAVE. L interfaccia analogica, disponibile con diversi range di uscita in tensione o in corrente, garantisce una maggior semplicita di installazione e di adattamento ai sistemi pre-esistenti. Chiusura custodia con ghiera removibile per consentire la sostituzione dell insieme elettronica piu elemento sensibile. L assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. Accurata precisione di lettura della misura con riferimento alla non linearita, ripetibilita ed isteresi. Elevata resistenza alle vibrazioni, shock meccanici, ampio range di temperatura di lavoro per un utilizzo in ambiente industriale molto gravoso.