Startseite

GEFRAN SPA - GEFF061134 TC1-A-2-J-5-A-E 015X000X00050XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF061134 TC1-A-2-J-5-A-E 015X000X00050XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003533886

Artikelnummer

GEFF061134

Herstellernummer

F061134

Hersteller

GEF

Sensori di temperatura | TC1 | Termocoppie - General purpose | Caratteristiche Principali: Limiti di temperatura: -40…+250°C  (vedere tabella cavo termocoppia utilizzato)Tolleranze di riferimento: Norme IEC 584.2 classe 2 per tipo J, K: ± 2.5° C (-40…+333°C)Cavo norma DINVersatilità d'impiegoBasso costo | Panoramica: