Startseite

GEFRAN SPA - GEFF021684 TCM-CC-1-J-5-A-0-T-A 015X000X00005XX

KopierenKopieren
GEFRAN SPA - GEFF021684 TCM-CC-1-J-5-A-0-T-A 015X000X00005XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000569130

Artikelnummer

GEFF021684

Herstellernummer

F021684

Hersteller

GEF

Sensori di temperatura | TCM | Termocoppia - Industria materie plastiche | Caratteristiche Principali: Limite max di temperatura:– 40 … + 400?CTolleranze di riferimento:Norme IEC 584.2 classe 2:per tipo J, K:? 2,5?C (- 40 … + 333?C)? 0.0075 [t] (t > + 333?C)Termoelemento con isolamento compatto e guaina metallica continua (isolamento MgO)Cavo a norma DIN | Panoramica: