Startseite

GEBO ITALIA - GEI241-26G RIDUZIONE M/F 1X3/4 - 241-26G

KopierenKopieren
GEBO ITALIA - GEI241-26G RIDUZIONE M/F 1X3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Anschlusses 1 - Gusseisen

  • Anschluss 1 - Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Ausführung - 1-teilig

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1 Zoll (25)

  • Form - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4019576079286

Artikelnummer

GEI241-26G

Herstellernummer

241-26G

Hersteller

GEI

Werkstoff des Anschlusses 1:

Gusseisen

Anschluss 1:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Ausführung:

1-teilig

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1 Zoll (25)

Form:

gerade

Oberflächenschutz Anschluss 1:

feuerverzinkt

Reduzierend:

ja

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Werkstoff des Anschlusses 2:

Gusseisen

Oberflächenschutz Anschluss 2:

feuerverzinkt

Nenndurchmesser Anschluss 2:

3/4 Zoll (20)

Werkstoffgüte Anschluss 1:

Temperguss

Hauptfarbe Fitting:

grau

Werkstoffgüte Anschluss 2:

Temperguss

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...300 °C

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

20 bar

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

25 bar

Riduzione M/F filettata in ghisa malleabile. I raccordi filettati GEBO sono conformi alla norma UNI EN 10242 simbolo del disegno A che specifica le caratteristiche dei raccordi in ghisa malleabile filettati. Così come prescrive la norma citata, raccordi filettati in ghisa malleabile GEBO sono idonei per il trasporto di aria compressa, acqua, gas combustibili, idrocarburi e altri, sotto i limiti di pressione e temperatura indicati. Applicazioni: Temperatura minima di servizio: –20 °C, 25 bar; Pressione dilavoro per temperature comprese tra –20 °C e 120 °C: 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra 120 °C e 300 °C: 20 - 25 bar. I raccordi filettati GEBO sono prodotti in ghisa malleabile e disegnati secondo il simbolo del disegno specificatonella norma UNI EN 10242 come A, il cui grado di qualità e conosciuto come EN-GJMB-350-10. Questo implica che i seguenti risultati si ottengono nelle prove meccaniche sui campioni con diametro di 12 mm: • Resistenza alla trazione (valore minimo) 350N/ mm2 (35 Kg/mm2) • Resistenza allo snervamento 0.2 % (valore minimo) 200 N/mm2 (20 Kg/mm2) • Allungamento (valore minimo) 10 % • Durezza Brinell (valore massimo) 150 HB. Al fine di garantire che non vi siano difetti nel materiale che potrebbero causare perdite, la tenuta di ogni raccordo GEBO è stata testata in conformità ai requisiti della normativa DIN EN 10242.