Startseite

GEBO ITALIA - GEI130-5BH TEE A 90G 3/4

KopierenKopieren
GEBO ITALIA - GEI130-5BH TEE A 90G 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4019576104179

Artikelnummer

GEI130-5BH

Herstellernummer

130-5BH

Hersteller

GEI

TI a 90°, FxFxF. Raccordi filettati in ottone, serie pesante: filetti conformi alla norma DIN EN 10226-1 (ISO 7/1). Caratteristiche tecniche del materiale: la lega di rame secondo la DIN EN 12164, rispettivamente DIN EN ISO 12165, è in conformità con la "4MS Common Composition List", 12° revisione del 14 Ottobre 2019. Materiale utilizzato: CW617N in conformità con il trattato 4MS per i materiali metallici in contatto con l’acqua potabile. Pressione massima: max. 25 bar. Installazione: Per una corretta installazione vi raccomandiamo di assemblare i raccordi secondo le norme tecniche attualmente in vigore.