G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T010743285 TR/R Telefonici da int. 21x2x0,6 mat.250 - 6T010743285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 42
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
250 M
EAN
8013768533682
Artikelnummer
GCO6T010743285
Herstellernummer
6T010743285
Hersteller
GCO
Ader-Zahl:
42
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Anzahl der Verseilelemente:
21
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
13 mm


