Startseite
Nicht mehr in Produktion

FUTURASUN SRL - FUTFU580MSNAB MODULO FV 580 SILK NOVA AB - FU580MSNAB

KopierenKopieren
FUTURASUN SRL - FUTFU580MSNAB MODULO FV 580 SILK NOVA AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005253140

Artikelnummer

FUTFU580MSNAB

Herstellernummer

FU580MSNAB

Hersteller

FUT

Silk® Nova è una nuova serie di moduli fotovoltaici monocristallini ad alta efficienza con celle n-type da 182 mm.La configurazione del modulo con 144 celle è perfetta per le installazioni residenziali, commerciali e utility-scale. Il pannello fotovoltaico FU570-590M Silk® Nova si distingue per l’alta efficienza del modulo fino a 22,84 % e il suo ottimo coefficiente termico di – 0,29 %/°C che garantisce alti rendimenti anche in casi di giornate calde con alte temperature di esercizio.Questo modulo è disponibile anche certificato Certisolis su richiesta.Dimensioni: 2278 x 1134 x 35 mmPeso: 28,2 kgEfficienza modulo fino a: 22,84 % Coefficiente di temperatura Pmax: -0,29 %/°C